画像準備中

DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 2.5 Nm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09876277 品番834-7650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 41.3 W
出力スピード = 27 rpm
軸径 = 8mm
最大出力トルク = 2.5 Nm
ギヤヘッドのタイプ = プラネタリー形
寸法 = 44.6 (直径) x 140.6 mm
許容電流値 = 5.5 A
長さ = 118.6mm
幅 = 44.6 (Dia.)mm
コアコンストラクション = 鉄心
RS PRO V18

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする