DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 29 Ncm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09876295品番834-7657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 7 W
出力スピード = 153 rpm
軸径 = 6mm
最大出力トルク = 29 Ncm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
寸法 = 37 (直径) x 73.7 mm
許容電流値 = 840 mA
長さ = 73.7mm
幅 = 37 (Dia.)mm
シリーズ = 980DLN
35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする