画像準備中

DCギヤードモータ RS PRO ブラシ付きギア 12V 223 gcm (インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09876347 品番834-7679
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ブラシ付きギア
許容入力 = 12.8 W
出力スピード = 5258 rpm
軸径 = 3.175mm
最大出力トルク = 223 gcm (インチ
寸法 = 37 (直径) x 57.1 mm
許容電流値 = 1.42 A
長さ = 57.1mm
幅 = 37 (Dia.)mm
シリーズ = 719RE
スパーギア式12 Vモータ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする