最大流量率 = 25 to 100L/min
電圧 = 12V dc
幅 = 277mm
深さ = 167mm
メーカーシリーズ = BC
最高使用圧力 = 16バール(動的)、25バール(静的)
寸法 = 322.5 x 277 x 167mm
重さ = 6kg
ネジ規格 = BSP
スレッドサイズ = 1
高さ = 322.5mm
RS PRO油圧オイル冷却器、25 → 100 L/min、12 V dc. RS PROのこの油圧オイル冷却器を使用して、1分あたり最大150リットルのオイルを冷却します。オイルをラジエータに押し込み、内蔵ファンを使用して熱交換器に周囲の空気を吹き付けることで動作します。これにより、オイルがシステムを通じて再びポンプされる前に、あなたの機器からの熱が消えてしまうので、あなたのコンポーネントは過度に熱いオイルによって損傷しません。 標準の1インチねじにより、ユニットを既存の油圧システムに簡単に取り付けることができます。IP64等級の侵入保護等級により、あらゆる方向からの埃や水滴から保護され、過酷な環境に適しています。 このクーラーはコンパクトで、機器のリターンラインに省スペースで取り付けることができます。このユニットを使用すると、産業機械のリフト、クレーン、インジェクション成形機器でオイルを冷却できます。. 特長. ;ul> ;li>寸法: 322.5 (高さ) x 277 (幅) x 167 mm (奥行き) ;/li> ;li>最大流量: 25 → 100 L/min ;/li> ;li>最大動作圧力: 16バール(動的)、25バール(静的) ;/li> ;li>ねじサイズ: 1インチ ;/li> ;li>BSP (英国規格パイプ)ねじ規格 ;/li> ;li>電圧: 12 V dc ;/li> ;li>重量: 6 kg ;/li> ;/ul>