曜日別特売

RS PRO USBケーブル, USB A → Micro USB B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09879917品番876-2403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

長さ = 1.2m
コネクタ1 = USB A
コネクタ 2 = Micro USB B
USBケーブルの種類 = USBケーブル
USBバージョン = USB 2.0
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
外被色 = 黒
代表規格 = CE, FCC, REACH SVHC161, RoHS 2.0, UL, UL 2725
USB 2.0. RS PRO USB 2.0 Micro B-USB A USBケーブル、オス-オス. RS PROの信頼性が高く高品質なUSBケーブルです。
一方の端をオスMicro Bコネクタ、もう一方の端をタイプAオスUSBコネクタで終端しています。
このケーブルは、最大480 Mbpsの高速データ転送が可能なUSB 2.0プロトコル規格をサポートしています。
このケーブルを使用して、スマートフォンやデジタルカメラなどの小型モバイルデバイスをホストPCに接続したり、Androidフォンを充電したりできます。
Micro USBコネクタとは. USBコネクタのタイプは、その形状によって決まります。
Microコネクタは、Mini USBの約半分の厚みで耐久性と小型化を実現したコネクタです。
Microコネクタは、スマートフォンやデジタルカメラなどのスリムな小型モバイルデバイスを、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、ネットブック、タブレットなどのホストPCに接続する設計です。
USB 2.0 Micro Bプラグコネクタは、USB 2.0 / 3.0 Micro Bポート又はレセプタクルのいずれにも互換性がありますが、USB 3.0プラグは、形状の違いにより、USB 3.0レセプタクルに対してのみ互換性があります。
USBバージョン2.0とは. USBは、「ユニバーサルシリアルバス」の略です。
USBのバージョンは、デバイス間でケーブルを用いてデータを転送できるようにする技術に関連しています。
USB 2.0では480 Mbit/sの転送速度が可能です。
市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
特長と利点. モバイルデバイスをホストコンピュータ又は充電器に簡単に接続可能 信頼性の高い高速接続 成形コネクタ プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 標準USB 2.0準拠(転送レート: 最大480 Mbit/s). 用途. このUSBケーブルは、小型のモバイルデバイスをホストPCに接続するために使用します。
代表的用途には、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、GPSデバイス、フォトプリンタの接続などがあります。
USB Aポートは、スマートTVや、DVDプレーヤー、ゲーム機、そしてモバイルAndroidデバイスのAC充電器にも装備されています。
USBケーブルが機能する仕組み. USBケーブルを使用すると、デジタルデータを周辺機器からホストPCに転送したり、携帯電話の充電など、必要なデバイスに電力を供給したりすることができます。
このケーブルは、電力とデータを個別に転送するために4線で構成されています。
Micro USBプラグをモバイルデバイスに挿入し、タイプAプラグをホストPC (又は充電器)のメスUSBポートに挿入します。
接続すると、データ又は電力が自動的に送られ、追加のインターフェースやソフトウェアは不要です。
これをプラグアンドプレイといいます。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする