計測器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09886223 品番HP-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

メモリー機能によりトルクデーターの記憶と管理できます。
(100データーメモリー付き)
Ave測定機能によりトルク値の最大(Max)、最小(Min)、平均(Ave)の確認ができます。
ゼロ調整は電源投入時に自動で行われます。
ファーストピークモード(F.PEAK)測定により、ねじ増締めのすべりトルクを測定できます。
オートリセットタイマー機能(1秒、2秒、5秒)により自動でOFFリセットします。

トルク測定範囲(N・m)0.15〜10.00 精度±0.5%以内(F.S.) 測定モードトラック、ピーク、 ファーストピーク 寸法(mm)230(W)×124(D)×65.2(H) 質量(kg)1.8 電源1.2V NiMH電池×5セル 1,000mA(6時間以内) 充電時間1,000mA(6時間以内) 連続使用時間約8時間 寿命約300回充電可能 トラスコ品番813-7004
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書・トレサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする