内装壁タイル ミスティパレット角平

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード09888866 品番SPKC-100B 1005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

抗菌機能を備えた内装タイルの基本色シリーズです。

用途浴室・トイレ・キッチンの壁用タイルに使用します。 厚さ(mm)5 縦(mm)97.75 横(mm)97.75
注意
※床用タイルに使用できません。床に使用した場合、破損する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:573

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09888839
2023-06-18
用途:
タイル貼り

表面はつるんとしている普通のタイル。
しかしこれによって、貼る作業中にふき取りがしやすい。
品質は申し分ない。

対象商品:
09888884
2021-08-16
用途:
作業

扱いやすく、とても良い商品です。さらに必要となるので、またオーダーします。

対象商品:
09888823
2020-07-09
用途:
風呂壁タイルの補修
その他業種

前回も購入していて実績あり、ホームセンターで手に入り難いため
通販利用としています。

対象商品:
09888823
2020-09-11
用途:
浴室タイル修理
医療・福祉・介護関連業

田舎に住んでいるためホームセンターではタイルを扱ってなく、専門の業者では小口の対応しておらずとても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
09888909
2020-08-03
用途:
お風呂用
製造業

我が家のタイルと同じ色を探しました。同じ大きさのタイルはなかったので枚数を増やし交換しました。良く合っています。

対象商品:
09888839
2020-03-10
用途:
風呂のタイルの張り替え
サービス業

INAXのタイルを探してたので、購入出来て良かったです。タイルは、無名の安いタイルより厚みなどしっかりしていて、購入して良かったです。

対象商品:
09888823
2019-08-03
用途:
装飾用
有限会社アイ・ティー・オー 様 (不動産業)

期待通りで、従来通りの商品でした。今後も必要に応じて購入します。

対象商品:
09888936
2020-09-29
用途:
洗面所の壁に
その他業種

ホームセンター等では販売していなかったり
数が揃わないので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする