画像準備中

RS PRO LDPE製 細口 洗浄瓶 500ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09892587 品番919-5141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

素材 = LDPE
容量 = 500ml
ネックタイプ = くびれ
ボトルタイプ = 洗浄瓶
寸法 = 21 (Dia.) x 192mm
直径 = 21mm
長さ = 192mm
ボトルは空の状態で販売されます。
RS Pro LDPE洗浄ボトル - 六角形、狭口. このお得な熱可塑樹脂製の実験器具は、人間工学に基づいたデザインです。
スパウトが内蔵されています。
細身の六角形で、つかみやすく、小さな手にも適しています。
特長と利点:. 経済的なデザインの洗浄ボトル 六角形の断面で扱いやすい 内蔵の成形分注チューブジェット先端 正確なジェット分注が可能な精密先端

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする