画像準備中

ライン照明

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09892648 品番LNSD-600SW-HU(A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥218,680
販売価格(税別)
198,800

幅630mm x 奥行き30mm x 高さ32.5mm、発光面600mm x 15mmの白色照明。
高均一タイプ。

付属品取扱説明書 質量(g)860 max. 消費電力(W)61 max. 適合規格CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(Exempt) 相関色温度(K)6000 typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5 発光色白色 冷却方式自然冷却 光源LED 使用温湿度範囲温度:0〜50℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20〜60℃、湿度:20〜85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 極性・信号1: (+)、2: (-) 入力コネクタELP-02V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする