曜日別特売
6取深型 シリコン加工天板 川口板金 09898361

6取深型 シリコン加工天板 川口板金 09898361
6取深型 シリコン加工天板 川口板金 09898361

シリコン加工天板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×528×30
内容量1枚注文コード09898361品番6取深型
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、水気を拭き取ってからご使用ください。熱伝導がよく焼き色がきれいに付く定番のブリキ製にシリコン加工を施し、離型性をアップしました。表面処理製品(シリコン・セラミック・フッソ加工等)は空焼きの必要はありません。直火・電子レンジ共に使用不可。離型油を十分に塗りなじませてください。糖分や卵黄の含有率が多い生地は離型性が落ちます。

材質ブリキにシリコン加工質量(kg)約1.61板厚(mm)0.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×528×30底寸法(mm)504×355
注意
※塗膜が傷つくと性能が著しく低下しますので、金属ヘラや金たわしの使用は厳禁です。積み重ねにもご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする