ブレーキパッド

(373件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) メーカーホンダ 主な使用車種アコード 主な適合純正品番06430-S0A-J00,06430-S2A-000,06430-S5A-J00,06430-S6D-000,06430-S6D-E50,06430-S84-A00,1Y12-26-48Z,43022-S2A-000,43022-S5A-J00,43022-S5A-J01,43022-S5A-J02,43022-S6D-000,43022-S6D-E50,43022-S84-A50,43022-SG0-010,43022-SG0-020,43022-SL5-000,43022-SL5-505,43022-SL5-525,43022-SM4-505,43022-SM4-525,43022-SM4-950,43022-SM4-G00,43022-SM5-A00,43022-SN7-000,43022-SV4-000,43022-SV4-010,43022-SV4-030,43022-SV4-A00,43022-SV4-A02,43022-SV4-A20,43022-SV4-A21,43022-SV4-A22,43022-SV4-A23,43022-SV4-A24,43022-SV4-G00,43022-SV4-G02,43022-SV4-G20,43022-SV4-G21,43022-SV4-G22,43022-SV4-G23,43022-SV4-G24,43022-SY8-A00,43022-SY8-A01,43022-TDJ-000,43022-TDJ-010,43022-TR0-A00,43022-TR0-A01,55800-57L00,55800-57L00-000,55800-57L50,55800-57L51,55800-57L52,55800-57L52-000,55800-80J00,55800-80J01,55800-80J02,5-86000-975-0,5-86011-847-0,5-86012-604-0,5-86014-313-0,5-86014-813-0,5-86015-195-0,H4302-S5A-003,H4302-SM4-003,H4302-SV4-003 注文コード09898384 品番MD-023M
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はメーカー・主な使用車種・主な適合純正品番など309種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番06430-S0A-J00,06430-S2A-000,06430-S5A-J00,06430-S6D-000,06430-S6D-E50,06430-S84-A00,1Y12-26-48Z,43022-S2A-000,43022-S5A-J00,43022-S5A-J01,43022-S5A-J02,43022-S6D-000,43022-S6D-E50,43022-S84-A50,43022-SG0-010,43022-SG0-020,43022-SL5-000,43022-SL5-505,43022-SL5-525,43022-SM4-505,43022-SM4-525,43022-SM4-950,43022-SM4-G00,43022-SM5-A00,43022-SN7-000,43022-SV4-000,43022-SV4-010,43022-SV4-030,43022-SV4-A00,43022-SV4-A02,43022-SV4-A20,43022-SV4-A21,43022-SV4-A22,43022-SV4-A23,43022-SV4-A24,43022-SV4-G00,43022-SV4-G02,43022-SV4-G20,43022-SV4-G21,43022-SV4-G22,43022-SV4-G23,43022-SV4-G24,43022-SY8-A00,43022-SY8-A01,43022-TDJ-000,43022-TDJ-010,43022-TR0-A00,43022-TR0-A01,55800-57L00,55800-57L00-000,55800-57L50,55800-57L51,55800-57L52,55800-57L52-000,55800-80J00,55800-80J01,55800-80J02,5-86000-975-0,5-86011-847-0,5-86012-604-0,5-86014-313-0,5-86014-813-0,5-86015-195-0,H4302-S5A-003,H4302-SM4-003,H4302-SV4-003 メーカーホンダ 主な使用車種アコード 厚さ(mm)14.5 他社参考品番(タクティー)V9118H001 他社参考品番(ピットワーク)AY060-HN003 他社参考品番(アケボノ)AN-310WK 他社参考品番(カシヤマ)D5056M-02 他社参考品番(住友)SN419P 他社参考品番(FBL)AFP183S 他社参考品番(日立)NDP-230C 他社参考品番(トキコ)TN255M 他社参考品番(Roadpartner)1P11-26-48Z 他社参考品番(日清紡)PF8397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 373
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-03
用途:
整備
運輸・通信業

いくつかのメーカーのパッドを試しましたが 一番満足できる品質かなと感じました。どのメーカーも大差はないのですが…。価格、仕上がりのバランスでこちらが 次回以降も使いたい製品だと感じました。

2025-08-07
用途:
整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

一流メーカーがこの価格は嬉しいですね。早くに減ることもなく品質も価格も十分です。今後もお願いしようと思ってます。

2025-11-20
用途:
自動車整備
高橋自動車商会 様

何度も使っていますが問題ありません。これからも使いたいと思います。

2025-05-31
用途:
軽自動車のパッド交換
運輸・通信業

最初から面取りしてあって、直付けで楽でした
他社製品で「パッドが厚く、削って加工した」という書き込みを見たけど
ジャストフィットで付きました。
ブレーキのタッチもゴツンと効く感じではなくいいです。

対象商品:
09901175
2024-11-10
用途:
ANE11W ウィッシュ パッド交換
その他業種

2021年7月に走行距離110000kmにて、フロントブレーキパッド交換、交換後25000km走行、ブレーキの効き具合、タッチともに純正品と遜色なし、摩耗状態、ダストリョウ、ローターへの攻撃性も問題ないレベルだと思われます。価格、品質共に良く満足できる物です。

2人が参考にしています
対象商品:
09899032
2024-10-20
用途:
ランドクルーザー80リアブレーキキャリパーオーバーホール
合同会社ジョイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正と変わらずしかも安価でブレーキの効きも良いし、ブレーキダストも少ないのでミヤコ製はおすすめです

2024-10-03
用途:
リアブレーキ分解、パッド交換

今まで使用していた純正パッドと使用感が変わる事もなく、しっかりとブレーキは効いています。価格もお安く満足しております。

対象商品:
09901735
2024-03-05
用途:
ブレーキパット交換時
Auto Trade 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミヤコ製品は信頼してます。安くて質も良いと思ってるんで安心して使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする