オオイ金属
オオイ金属の 製菓・製パン用品
オオイ金属の 製菓用天板・シリコンマット
アルミシートパン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09898440
品番
小
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
アルマイト加工を施しております。熱伝導がよく焦げ付きにくいアルミ製です。軽くて薄いので取り扱いやすいです。
材質
アルミニウムにアルマイト加工
質量(kg)
約0.85
板厚(mm)
1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×455×25
底寸法(mm)
423×290
注意
※衝撃に弱いので注意が必要です。
※酸性やアルカリ性のものには弱いのでご使用は避けてください。
※食材を入れたまま保管した場合、腐食の原因になります。