ブレーキパッド

(372件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) メーカーホンダ 主な使用車種S-MX 主な適合純正品番06450-S0A-J00,06450-S0K-J11,06450-S2H-J00,06450-S7S-000,06450-S87-A00,1Y36-33-28Z,45022-S10-A01,45022-S10-A02,45022-S10-G00,45022-S10-G01,45022-S10-G02,45022-S30-A00,45022-S30-A01,45022-S30-A02,45022-S30-A03,45022-S47-000,45022-S47-010,45022-S47-020,45022-S70-000,45022-S70-010,45022-S70-020,45022-S87-A01,45022-SL0-010,45022-SL0-030,45022-SL0-G00,45022-SL0-G02,45022-SL0-J00,45022-SL0-J01,45022-SL0-J02,45022-SL0-N00,45022-SL0-N10,45022-SM5-305,45022-SM5-505,45022-SM5-525,45022-SM5-A00,45022-SN7-G50,45022-SP0-000,45022-SP0-010,45022-SP0-526,45022-SP0-A00,45022-SS0-A00,45022-SS0-A02,45022-SS0-G00,45022-SS0-G02,45022-SS0-G03,45022-ST7-R01,45022-ST7-R02,45022-SX0-J00,45022-SX0-J01,45022-SX0-J02,45022-SX0-J03,5-86011-489-0,5-86011-849-0,5-86012-655-0,5-86014-314-0,5-86014-836-0,H4502-S30-901,H4502-S70-003 注文コード09898445 品番MD-029M
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はメーカー・主な使用車種・主な適合純正品番など309種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番06450-S0A-J00,06450-S0K-J11,06450-S2H-J00,06450-S7S-000,06450-S87-A00,1Y36-33-28Z,45022-S10-A01,45022-S10-A02,45022-S10-G00,45022-S10-G01,45022-S10-G02,45022-S30-A00,45022-S30-A01,45022-S30-A02,45022-S30-A03,45022-S47-000,45022-S47-010,45022-S47-020,45022-S70-000,45022-S70-010,45022-S70-020,45022-S87-A01,45022-SL0-010,45022-SL0-030,45022-SL0-G00,45022-SL0-G02,45022-SL0-J00,45022-SL0-J01,45022-SL0-J02,45022-SL0-N00,45022-SL0-N10,45022-SM5-305,45022-SM5-505,45022-SM5-525,45022-SM5-A00,45022-SN7-G50,45022-SP0-000,45022-SP0-010,45022-SP0-526,45022-SP0-A00,45022-SS0-A00,45022-SS0-A02,45022-SS0-G00,45022-SS0-G02,45022-SS0-G03,45022-ST7-R01,45022-ST7-R02,45022-SX0-J00,45022-SX0-J01,45022-SX0-J02,45022-SX0-J03,5-86011-489-0,5-86011-849-0,5-86012-655-0,5-86014-314-0,5-86014-836-0,H4502-S30-901,H4502-S70-003 メーカーホンダ 主な使用車種S-MX 厚さ(mm)17.5 他社参考品番(タクティー)V9118H007 他社参考品番(ピットワーク)AY040-HN012 他社参考品番(アケボノ)AN-358WK 他社参考品番(カシヤマ)D5060M-02 他社参考品番(住友)SN423P 他社参考品番(FBL)AFP190S 他社参考品番(日立)NDP-235C 他社参考品番(トキコ)TN266M 他社参考品番(Roadpartner)- 他社参考品番(日清紡)PF8254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 372
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

一流メーカーがこの価格は嬉しいですね。早くに減ることもなく品質も価格も十分です。今後もお願いしようと思ってます。

2025-11-20
用途:
自動車整備
高橋自動車商会 様

何度も使っていますが問題ありません。これからも使いたいと思います。

2025-05-31
用途:
軽自動車のパッド交換
運輸・通信業

最初から面取りしてあって、直付けで楽でした
他社製品で「パッドが厚く、削って加工した」という書き込みを見たけど
ジャストフィットで付きました。
ブレーキのタッチもゴツンと効く感じではなくいいです。

対象商品:
09901175
2024-11-10
用途:
ANE11W ウィッシュ パッド交換
その他業種

2021年7月に走行距離110000kmにて、フロントブレーキパッド交換、交換後25000km走行、ブレーキの効き具合、タッチともに純正品と遜色なし、摩耗状態、ダストリョウ、ローターへの攻撃性も問題ないレベルだと思われます。価格、品質共に良く満足できる物です。

2人が参考にしています
対象商品:
09899032
2024-10-20
用途:
ランドクルーザー80リアブレーキキャリパーオーバーホール
合同会社ジョイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正と変わらずしかも安価でブレーキの効きも良いし、ブレーキダストも少ないのでミヤコ製はおすすめです

2024-10-03
用途:
リアブレーキ分解、パッド交換

今まで使用していた純正パッドと使用感が変わる事もなく、しっかりとブレーキは効いています。価格もお安く満足しております。

対象商品:
09901735
2024-03-05
用途:
ブレーキパット交換時
Auto Trade 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミヤコ製品は信頼してます。安くて質も良いと思ってるんで安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09899084
2024-12-26
用途:
ブレーキパッド交換
オイルワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正部品と変わらずいい商品でした。今後も引き続き使用したいと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする