ブレーキパッド

(372件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) メーカーニッサン 主な使用車種セドリック 主な適合純正品番41060-04C85,41060-09W27,41060-0H090,41060-0H890,41060-11P25,41060-11P29,41060-11P85,41060-11P86,41060-11P87,41060-11P88,41060-11P91,41060-11P92,41060-11P93,41060-11P94,41060-13E85,41060-13V90,41060-13V91,41060-14A26,41060-19V85,41060-21P93,41060-31E89,41060-31E94,41060-32E90,41060-32E92,41060-32E94,41060-32E95,41060-56G85,41060-5T091,41060-60S85,41060-60S87,41060-A1987,41060-D1060,41060-F6493,41060-F6494,41060-V0526,41060-V0590,41060-V5025,41060-V5026,41060-V5090,41060-V5091,41060-V5093,41060-V5094,41060-V5785,41060-V5787,41060-V6786,41060-V6787,41060-V6790,41060-V6793,41060-V7685,41060-VR025,41060-VR985,5-86106-235-0,5-86106-485-0,5-86116-485-0,5-86133-210-0,5-86133-418-0,5-86161-752-0,AY040-NS012,AY040-NS038,AY040-NS070,AY040-NS805,AY040-NS810,AY040-NS828,AY040-NS919,AY040-NS931,AY041-NS038,D1060-09W27,D1060-0H090,D1060-11P25,D1060-11P26,D1060-11P28,D1060-11P29,D1060-11P85,D1060-11P86,D1060-11P87,D1060-11P90,D1060-32E25,D1060-32E91,D1060-32E93,D1060-32E94,D1060-F6494,D1060-V5025,D1060-V6725,D1060-V6790,D1060-V6793,D106M-B2885,D106M-N2885,D106M-S2825,D106M-S2828,D106M-S2885 注文コード09898515 品番MD-036M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はメーカー・主な使用車種・主な適合純正品番など309種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番41060-04C85,41060-09W27,41060-0H090,41060-0H890,41060-11P25,41060-11P29,41060-11P85,41060-11P86,41060-11P87,41060-11P88,41060-11P91,41060-11P92,41060-11P93,41060-11P94,41060-13E85,41060-13V90,41060-13V91,41060-14A26,41060-19V85,41060-21P93,41060-31E89,41060-31E94,41060-32E90,41060-32E92,41060-32E94,41060-32E95,41060-56G85,41060-5T091,41060-60S85,41060-60S87,41060-A1987,41060-D1060,41060-F6493,41060-F6494,41060-V0526,41060-V0590,41060-V5025,41060-V5026,41060-V5090,41060-V5091,41060-V5093,41060-V5094,41060-V5785,41060-V5787,41060-V6786,41060-V6787,41060-V6790,41060-V6793,41060-V7685,41060-VR025,41060-VR985,5-86106-235-0,5-86106-485-0,5-86116-485-0,5-86133-210-0,5-86133-418-0,5-86161-752-0,AY040-NS012,AY040-NS038,AY040-NS070,AY040-NS805,AY040-NS810,AY040-NS828,AY040-NS919,AY040-NS931,AY041-NS038,D1060-09W27,D1060-0H090,D1060-11P25,D1060-11P26,D1060-11P28,D1060-11P29,D1060-11P85,D1060-11P86,D1060-11P87,D1060-11P90,D1060-32E25,D1060-32E91,D1060-32E93,D1060-32E94,D1060-F6494,D1060-V5025,D1060-V6725,D1060-V6790,D1060-V6793,D106M-B2885,D106M-N2885,D106M-S2825,D106M-S2828,D106M-S2885 メーカーニッサン 主な使用車種セドリック 厚さ(mm)16.8 他社参考品番(タクティー)V9118N006 他社参考品番(ピットワーク)AY040-NS805 他社参考品番(アケボノ)AN-130WK 他社参考品番(カシヤマ)D1031M-02 他社参考品番(住友)SN225P 他社参考品番(FBL)AFP132S 他社参考品番(日立)NDP-76C 他社参考品番(トキコ)TN115M 他社参考品番(Roadpartner)1P17-33-28Z 他社参考品番(日清紡)PF2105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 372
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

一流メーカーがこの価格は嬉しいですね。早くに減ることもなく品質も価格も十分です。今後もお願いしようと思ってます。

2025-11-20
用途:
自動車整備
高橋自動車商会 様

何度も使っていますが問題ありません。これからも使いたいと思います。

2025-05-31
用途:
軽自動車のパッド交換
運輸・通信業

最初から面取りしてあって、直付けで楽でした
他社製品で「パッドが厚く、削って加工した」という書き込みを見たけど
ジャストフィットで付きました。
ブレーキのタッチもゴツンと効く感じではなくいいです。

対象商品:
09901175
2024-11-10
用途:
ANE11W ウィッシュ パッド交換
その他業種

2021年7月に走行距離110000kmにて、フロントブレーキパッド交換、交換後25000km走行、ブレーキの効き具合、タッチともに純正品と遜色なし、摩耗状態、ダストリョウ、ローターへの攻撃性も問題ないレベルだと思われます。価格、品質共に良く満足できる物です。

2人が参考にしています
対象商品:
09899032
2024-10-20
用途:
ランドクルーザー80リアブレーキキャリパーオーバーホール
合同会社ジョイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正と変わらずしかも安価でブレーキの効きも良いし、ブレーキダストも少ないのでミヤコ製はおすすめです

2024-10-03
用途:
リアブレーキ分解、パッド交換

今まで使用していた純正パッドと使用感が変わる事もなく、しっかりとブレーキは効いています。価格もお安く満足しております。

対象商品:
09901735
2024-03-05
用途:
ブレーキパット交換時
Auto Trade 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミヤコ製品は信頼してます。安くて質も良いと思ってるんで安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09899084
2024-12-26
用途:
ブレーキパッド交換
オイルワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正部品と変わらずいい商品でした。今後も引き続き使用したいと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする