ブレーキパッド

(373件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) メーカーホンダ 主な使用車種シビックEK2・フィットGD1(95〜) 主な適合純正品番06450-S3Y-A10,06450-SAA-000,45022-S04-910,45022-S04-911,45022-S04-912,45022-S3Y-A10,45022-S50-000,45022-S50-J50,45022-SAA-000,45022-SAA-010,45022-SAA-X00,45022-SB0-505,45022-SB0-671,45022-SB0-672,45022-SB2-670,45022-SB2-671,45022-SB2-672,45022-SB2-673,45022-SH2-A00,45022-SH2-A01,45022-SR3-516,45022-SR3-910,45022-SR3-920,45022-SX8-T01,H4502-S50-003,H4502-SAA-003,H4502-SAA-004 注文コード09898585 品番MD-043M
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はメーカー・主な使用車種・主な適合純正品番など309種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番06450-S3Y-A10,06450-SAA-000,45022-S04-910,45022-S04-911,45022-S04-912,45022-S3Y-A10,45022-S50-000,45022-S50-J50,45022-SAA-000,45022-SAA-010,45022-SAA-X00,45022-SB0-505,45022-SB0-671,45022-SB0-672,45022-SB2-670,45022-SB2-671,45022-SB2-672,45022-SB2-673,45022-SH2-A00,45022-SH2-A01,45022-SR3-516,45022-SR3-910,45022-SR3-920,45022-SX8-T01,H4502-S50-003,H4502-SAA-003,H4502-SAA-004 メーカーホンダ 主な使用車種シビックEK2・フィットGD1(95〜) 厚さ(mm)15 他社参考品番(タクティー)V9118H008 他社参考品番(ピットワーク)AY040-HN008 他社参考品番(アケボノ)AN-378WK 他社参考品番(カシヤマ)D5019M-02 他社参考品番(住友)SN424P 他社参考品番(FBL)AFP227S 他社参考品番(日立)NDP-215C 他社参考品番(トキコ)TN421M 他社参考品番(Roadpartner)- 他社参考品番(日清紡)PF8263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 373
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-03
用途:
整備
運輸・通信業

いくつかのメーカーのパッドを試しましたが 一番満足できる品質かなと感じました。どのメーカーも大差はないのですが…。価格、仕上がりのバランスでこちらが 次回以降も使いたい製品だと感じました。

2025-08-07
用途:
整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

一流メーカーがこの価格は嬉しいですね。早くに減ることもなく品質も価格も十分です。今後もお願いしようと思ってます。

2025-11-20
用途:
自動車整備
高橋自動車商会 様

何度も使っていますが問題ありません。これからも使いたいと思います。

2025-05-31
用途:
軽自動車のパッド交換
運輸・通信業

最初から面取りしてあって、直付けで楽でした
他社製品で「パッドが厚く、削って加工した」という書き込みを見たけど
ジャストフィットで付きました。
ブレーキのタッチもゴツンと効く感じではなくいいです。

対象商品:
09901175
2024-11-10
用途:
ANE11W ウィッシュ パッド交換
その他業種

2021年7月に走行距離110000kmにて、フロントブレーキパッド交換、交換後25000km走行、ブレーキの効き具合、タッチともに純正品と遜色なし、摩耗状態、ダストリョウ、ローターへの攻撃性も問題ないレベルだと思われます。価格、品質共に良く満足できる物です。

2人が参考にしています
対象商品:
09899032
2024-10-20
用途:
ランドクルーザー80リアブレーキキャリパーオーバーホール
合同会社ジョイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正と変わらずしかも安価でブレーキの効きも良いし、ブレーキダストも少ないのでミヤコ製はおすすめです

2024-10-03
用途:
リアブレーキ分解、パッド交換

今まで使用していた純正パッドと使用感が変わる事もなく、しっかりとブレーキは効いています。価格もお安く満足しております。

対象商品:
09901735
2024-03-05
用途:
ブレーキパット交換時
Auto Trade 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミヤコ製品は信頼してます。安くて質も良いと思ってるんで安心して使えます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする