ブレーキパッド

(372件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) メーカーホンダ 主な使用車種シビック 主な適合純正品番06022-SP8-000,06430-SAA-J50,43022-S04-000,43022-S04-010,43022-S04-020,43022-S04-030,43022-S04-E03,43022-SAA-J50,43022-SAA-J51,43022-SF1-000,43022-SF1-010,43022-SF1-315,43022-SF1-505,43022-SF1-S00,43022-SF1-S01,43022-SK7-000,43022-SR2-000,43022-SR2-040,43022-SR3-000,43022-SR3-010,43022-SR3-020,43022-SR3-030,43022-ST7-000,5-86005-148-0,5-86005-149-0,5-86009-163-0,5-86009-575-0,5-86017-797-0,5-86017-798-0,5-86019-520-0,5-86019-752-0,AY060-HN002,H4302-S04-000,H4302-S04-003,H4302-SAA-003 注文コード09898786 品番MD-063M
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はメーカー・主な使用車種・主な適合純正品番など309種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番06022-SP8-000,06430-SAA-J50,43022-S04-000,43022-S04-010,43022-S04-020,43022-S04-030,43022-S04-E03,43022-SAA-J50,43022-SAA-J51,43022-SF1-000,43022-SF1-010,43022-SF1-315,43022-SF1-505,43022-SF1-S00,43022-SF1-S01,43022-SK7-000,43022-SR2-000,43022-SR2-040,43022-SR3-000,43022-SR3-010,43022-SR3-020,43022-SR3-030,43022-ST7-000,5-86005-148-0,5-86005-149-0,5-86009-163-0,5-86009-575-0,5-86017-797-0,5-86017-798-0,5-86019-520-0,5-86019-752-0,AY060-HN002,H4302-S04-000,H4302-S04-003,H4302-SAA-003 メーカーホンダ 主な使用車種シビック 厚さ(mm)13 他社参考品番(タクティー)V9118H015 他社参考品番(ピットワーク)- 他社参考品番(アケボノ)AN-411WK 他社参考品番(カシヤマ)D5042M-02 他社参考品番(住友)SN427P 他社参考品番(FBL)FP185S 他社参考品番(日立)NDP-149C 他社参考品番(トキコ)TN211M 他社参考品番(Roadpartner)- 他社参考品番(日清紡)PF8206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 372
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

一流メーカーがこの価格は嬉しいですね。早くに減ることもなく品質も価格も十分です。今後もお願いしようと思ってます。

2025-11-20
用途:
自動車整備
高橋自動車商会 様

何度も使っていますが問題ありません。これからも使いたいと思います。

2025-05-31
用途:
軽自動車のパッド交換
運輸・通信業

最初から面取りしてあって、直付けで楽でした
他社製品で「パッドが厚く、削って加工した」という書き込みを見たけど
ジャストフィットで付きました。
ブレーキのタッチもゴツンと効く感じではなくいいです。

対象商品:
09901175
2024-11-10
用途:
ANE11W ウィッシュ パッド交換
その他業種

2021年7月に走行距離110000kmにて、フロントブレーキパッド交換、交換後25000km走行、ブレーキの効き具合、タッチともに純正品と遜色なし、摩耗状態、ダストリョウ、ローターへの攻撃性も問題ないレベルだと思われます。価格、品質共に良く満足できる物です。

2人が参考にしています
対象商品:
09899032
2024-10-20
用途:
ランドクルーザー80リアブレーキキャリパーオーバーホール
合同会社ジョイント 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正と変わらずしかも安価でブレーキの効きも良いし、ブレーキダストも少ないのでミヤコ製はおすすめです

2024-10-03
用途:
リアブレーキ分解、パッド交換

今まで使用していた純正パッドと使用感が変わる事もなく、しっかりとブレーキは効いています。価格もお安く満足しております。

対象商品:
09901735
2024-03-05
用途:
ブレーキパット交換時
Auto Trade 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ミヤコ製品は信頼してます。安くて質も良いと思ってるんで安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09899084
2024-12-26
用途:
ブレーキパッド交換
オイルワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正部品と変わらずいい商品でした。今後も引き続き使用したいと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする