メーカー純正品番
メーカー/スズキ 品番/55200-61810
メーカー/スズキ 品番/55200-61840
メーカー/スズキ 品番/55200-62810
メーカー/スズキ 品番/55200-62830
メーカー/スズキ 品番/55200-62860
メーカー/スズキ 品番/55205-64B10
メーカー/スズキ 品番/55250-64800
メーカー/スズキ 品番/55250-64B00
メーカー/スズキ 品番/55250-64B01
メーカー/スズキ 品番/55250-64B10
メーカー/スズキ 品番/55250-64B20
メーカー/スズキ 品番/55251-64B00
メーカー/スズキ 品番/55251-64B01
メーカー/スズキ 品番/55251-64B10
メーカー/スズキ 品番/55251-64B20
メーカー/日産 品番/41060-28B85
メーカー/日産 品番/41060-28B86
メーカー/日産 品番/41060-35F90
メーカー/日産 品番/41060-35F92
メーカー/日産 品番/41060-35F93
メーカー/日産 品番/41060-52F90
メーカー/日産 品番/41060-58A86
メーカー/日産 品番/41060-58A90
メーカー/日産 品番/41060-76A86
メーカー/日産 品番/41060-76A87
メーカー/日産 品番/41060-76A89
メーカー/日産 品番/AY040-NS009
メーカー/日産 品番/AY040-NS803
メーカー/日産 品番/AY040-NS825
メーカー/日産 品番/AY040-NS926
メーカー/日産 品番/D106M-35F93
メーカー/日産 品番/D106M-N1887
メーカー/日産 品番/D106M-S1827
メーカー/日産 品番/DA06M-35F93
適合車種
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/AA34S 年式/88.09〜 備考/300001〜519297 ツインカムGT-i.GT-iA リヤドラム車 フロント用
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/AA34S 年式/88.09〜 備考/519298〜 フロント用
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/AF34S 年式/88.09〜 フロント用
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/AF34S 年式/88.09〜 備考/ツインカムGT-i,GT-iA ツインカムGT-i.GT-iA リヤドラム車 フロント用
メーカー/スズキ 車名/カルタス・カルタス クレセント 型式/AK34S 年式/88.09〜 フロント用
メーカー/日産 車名/180SX 型式/RS13 年式/89.03〜98.12 フロント用
メーカーニッサン
主な使用車種カルタス
パーツNo.55200-61810
他社参考品番(タクティー)-
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)16
他社参考品番(アケボノ)AN-213W
他社参考品番(カシヤマ)D1066M-02
他社参考品番(住友)SN760P
他社参考品番(FBL)AFP349
他社参考品番(日立)NDP-119C
他社参考品番(トキコ)TN235M
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-