メーカー純正品番
メーカー/日産 品番/41060-11C86
メーカー/日産 品番/41060-12C86
メーカー/日産 品番/41060-27C85
メーカー/日産 品番/41060-G8285
メーカー/日産 品番/AY040-NS826
メーカー/日産 品番/AY040-NS907
メーカー/日産 品番/AY040-NS908
メーカー/日産 品番/D106M-S2225
適合車種
メーカー/日産 車名/バネット・ラルゴ 型式/C22 年式/90.07〜94.04 備考/上記を除く フロント用
メーカー/日産 車名/バネット・ラルゴ 型式/C22(ラルゴ コーチ・セレナ ワゴン) 年式/82.11〜94.04 備考/2WD フロント用
メーカーニッサン
主な使用車種バネット
パーツNo.41060-11C86
他社参考品番(タクティー)-
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)17
他社参考品番(アケボノ)AN-215W
他社参考品番(カシヤマ)D1071M-02
他社参考品番(住友)SN762P
他社参考品番(FBL)AFP106S
他社参考品番(日立)NDP-121C
他社参考品番(トキコ)TN169M
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-