MD-116 ディスクパッド ミヤコ自動車 09899312

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09899312 品番MD-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/ダイハツ 品番/04491-28020
メーカー/ダイハツ 品番/04491-28020-000
メーカー/ダイハツ 品番/04491-28030
メーカー/ダイハツ 品番/04491-28030-000
メーカー/ダイハツ 品番/04491-28070
メーカー/ダイハツ 品番/04491-28070-000
メーカー/ダイハツ 品番/04491-28071
メーカー/ダイハツ 品番/04491-28071-000
メーカー/トヨタ 品番/04465-28010
メーカー/トヨタ 品番/04465-28290
メーカー/トヨタ 品番/04491-27070
メーカー/トヨタ 品番/04491-28020
メーカー/トヨタ 品番/04491-28022
メーカー/トヨタ 品番/04491-28030
メーカー/トヨタ 品番/04491-28070
メーカー/トヨタ 品番/04491-28071
メーカー/トヨタ 品番/04491-28190
メーカー/日産 品番/AY040-TY032
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/デリボーイ 型式/CXC10V.KXC10V 年式/89.07〜91.05 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ライトエース/タウンエース(トラック) 型式/CM50.51.55.KM50.51.YM55 年式/86.10〜88.08 備考/CM55 94.04〜 高所作業車 フロント用
メーカートヨタ 主な使用車種ライトエース パーツNo.04491-28020 他社参考品番(タクティー)V9118A011 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)15.5 他社参考品番(アケボノ)AN-124 他社参考品番(カシヤマ)D2026-02 他社参考品番(住友)SN758 他社参考品番(FBL)FP75 他社参考品番(日立)NDP-85 他社参考品番(トキコ)TN117 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする