メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04466-20070
メーカー/トヨタ 品番/04466-20080
メーカー/トヨタ 品番/04466-33010
メーカー/トヨタ 品番/04466-33110
メーカー/トヨタ 品番/04492-20010
メーカー/トヨタ 品番/04492-20011
メーカー/トヨタ 品番/04492-20021
メーカー/トヨタ 品番/04492-20030
メーカー/トヨタ 品番/04492-20040
メーカー/トヨタ 品番/04492-20050
メーカー/トヨタ 品番/04492-20051
メーカー/トヨタ 品番/04492-20060
メーカー/トヨタ 品番/04492-20150
メーカー/トヨタ 品番/04492-32010
メーカー/トヨタ 品番/04492-32011
メーカー/トヨタ 品番/04492-32020
メーカー/トヨタ 品番/04492-32040
メーカー/トヨタ 品番/04492-32041
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/カリーナED 型式/ST182.183 年式/89.09〜91.01 リア用
メーカー/トヨタ 車名/コロナ エクシヴ 型式/ST182.183 年式/89.09〜91.01 リア用
メーカー/トヨタ 車名/セリカ 型式/ST182.183.183C(コンバーチブル) 年式/89.09〜91.01 リア用
メーカー/トヨタ 車名/セリカ 型式/ST185(GT-FOUR).185H(GT-FOUR A) 年式/89.09〜91.01 リア用
メーカー/トヨタ 車名/ハリアー 型式/ACU10W.15W.MCU10W.15W.SXU10W.15W 年式/01.11〜03.02 リア用
メーカートヨタ
主な使用車種カリーナED
パーツNo.04466-20070
他社参考品番(タクティー)V9118B006
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)15
他社参考品番(アケボノ)AN-222W
他社参考品番(カシヤマ)D2053M-02
他社参考品番(住友)SN771P
他社参考品番(FBL)AFP124S
他社参考品番(日立)NDP-152C
他社参考品番(トキコ)TN176M
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-