MD-143M ディスクパッド ミヤコ自動車 09899583

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09899583 品番MD-143M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04466-12010
メーカー/トヨタ 品番/04466-12020
メーカー/トヨタ 品番/04466-12030
メーカー/トヨタ 品番/04466-12031
メーカー/トヨタ 品番/04466-12070
メーカー/トヨタ 品番/04466-12080
メーカー/トヨタ 品番/04466-12110
メーカー/トヨタ 品番/04492-02010
メーカー/トヨタ 品番/04492-12040
メーカー/トヨタ 品番/04492-12041
メーカー/トヨタ 品番/04492-12042
メーカー/トヨタ 品番/04492-12051
メーカー/トヨタ 品番/04492-12052
メーカー/トヨタ 品番/04492-12060
メーカー/トヨタ 品番/04492-12070
メーカー/トヨタ 品番/04492-12080
メーカー/トヨタ 品番/04492-12090
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/カローラ・カローラ アクシオ・スプリンター(バン・ワゴン・フィールダー) 型式/AE101 年式/90.09〜02.06 備考/カローラ(92.05〜95.05)GTのスーパーストラットサス リア用
メーカー/トヨタ 車名/レビン・セレス・トレノ・マリノ 型式/AE101.111 年式/91.06〜95.05 備考/BZ-G(スーパーストラットサス) リア用
メーカー/トヨタ 車名/レビン・セレス・トレノ・マリノ 型式/AE101.111 年式/91.06〜95.05 備考/BZ-G(除スーパーストラットサス)・G・GT リア用
メーカートヨタ 主な使用車種カローラ パーツNo.04466-12010 他社参考品番(タクティー)V9118B005 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)15.5 他社参考品番(アケボノ)AN-221W 他社参考品番(カシヤマ)D2048M-02 他社参考品番(住友)SN747P 他社参考品番(FBL)AFP115S 他社参考品番(日立)NDP-106C 他社参考品番(トキコ)TN155M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする