メーカー純正品番
メーカー/三菱 品番/MB193294
メーカー/三菱 品番/MB193295
メーカー/三菱 品番/MB193296
メーカー/三菱 品番/MB193297
メーカー/三菱 品番/MB193298
メーカー/三菱 品番/MB193299
メーカー/三菱 品番/MB238509
メーカー/三菱 品番/MB377823
メーカー/三菱 品番/MB407216
メーカー/三菱 品番/MB587016
メーカー/三菱 品番/MB597721
メーカー/三菱 品番/MB699089
メーカー/三菱 品番/MB895166
メーカー/三菱 品番/MR389554
メーカー/三菱 品番/MR389555
メーカー/三菱 品番/MR389556
メーカー/三菱 品番/MR389557
適合車種
メーカー/三菱 車名/デリカ 型式/L031P.L034P.L036P.L038P.L063P.L069P 年式/86.04〜94.03 フロント用
メーカー/三菱 車名/デリカ 型式/L039P 年式/80.05〜94.03 フロント用
メーカーミツビシ
主な使用車種デリカ
パーツNo.MB193294
他社参考品番(タクティー)-
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)15.5
他社参考品番(アケボノ)AN-97
他社参考品番(カシヤマ)D6014-02
他社参考品番(住友)SN732
他社参考品番(FBL)AFP39
他社参考品番(日立)NDP-90
他社参考品番(トキコ)TN135
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-