MD-181 ディスクパッド ミヤコ自動車 09899967

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09899967 品番MD-181
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/日産 品番/41060-11C85
メーカー/日産 品番/41060-12C85
メーカー/日産 品番/41060-G8385
メーカー/日産 品番/AY040-NS909
適合車種
メーカー/日産 車名/バネット・ラルゴ 型式/C22 年式/82.11〜94.04 備考/2WD トラック フロント用
メーカー/日産 車名/バネット・ラルゴ 型式/C22 年式/82.11〜94.04 備考/上記を除く フロント用
メーカー/日産 車名/バネット・ラルゴ 型式/C22(ラルゴ バン・セレナ カーゴ) 年式/82.11〜94.04 備考/2WD フロント用
メーカーニッサン 主な使用車種バネット・ラルゴ パーツNo.41060-11C85 他社参考品番(タクティー)V9118N031 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)17 他社参考品番(アケボノ)AN-215 他社参考品番(カシヤマ)D1070-02 他社参考品番(住友)SN762P 他社参考品番(FBL)AFP105 他社参考品番(日立)NDP-120 他社参考品番(トキコ)- 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする