MD-204 ディスクパッド ミヤコ自動車 09900195

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09900195 品番MD-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/三菱 品番/MB366288
メーカー/三菱 品番/MB377826
メーカー/三菱 品番/MB377874
メーカー/三菱 品番/MB534995
メーカー/三菱 品番/MB699156
メーカー/三菱 品番/MB699720
メーカー/三菱 品番/MB699722
メーカー/三菱 品番/MB699723
メーカー/三菱 品番/MB857729
メーカー/三菱 品番/MR128750
メーカー/三菱 品番/MR129184
メーカー/三菱 品番/MR389561
メーカー/三菱 品番/MR389566
メーカー/三菱 品番/MR389567
適合車種
メーカー/三菱 車名/エクリプス 型式/D22A 年式/89.09〜90.01 リア用
メーカー/三菱 車名/エクリプス 型式/D27A 年式/89.09〜92.07 リア用
メーカー/三菱 車名/エクリプス 型式/D27A 年式/92.07〜94.03 リア用
メーカーミツビシ 主な使用車種エクリプス パーツNo.MB366288 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)14.5 他社参考品番(アケボノ)A-128K 他社参考品番(カシヤマ)D6012-02 他社参考品番(住友)SN745 他社参考品番(FBL)AFP86 他社参考品番(日立)NDP-97 他社参考品番(トキコ)TN127 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする