※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用バー
間仕切押えバー5000mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09900214
品番
90B50
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途
間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。
付属品
ピアスビス
仕様
ステンピアスビス付・ビス穴あき
トラスコ品番
128-0012
長さ(mm)
5000
材質/仕上
アルミ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません