メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04465-24020
メーカー/トヨタ 品番/04465-24021
メーカー/トヨタ 品番/04465-30120
メーカー/トヨタ 品番/04491-24041
メーカー/トヨタ 品番/04491-24070
メーカー/トヨタ 品番/04491-30280
メーカー/トヨタ 品番/04491-30281
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/アリスト 型式/JZS147 年式/91.10〜93.02 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/アリスト 型式/JZS147 年式/93.02〜93.08 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ソアラ・レクサス SC430 型式/JZZ30 年式/91.05〜94.01 備考/上記を除く フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ソアラ・レクサス SC430 型式/JZZ30 年式/94.01〜01.04 備考/上記を除く フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ソアラ・レクサス SC430 型式/JZZ31 年式/96.08〜01.04 備考/16インチのABS付き フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ソアラ・レクサス SC430 型式/UZZ32 年式/91.05〜94.01 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ソアラ・レクサス SC430 型式/UZZ32 年式/94.01〜01.04 フロント用
メーカートヨタ
主な使用車種アリスト・ソアラ
パーツNo.04465-24020
他社参考品番(タクティー)V9118A036
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)17
他社参考品番(アケボノ)AN-368W
他社参考品番(カシヤマ)D2110M-02
他社参考品番(住友)SN655P
他社参考品番(FBL)AFP270S
他社参考品番(日立)NDP-218C
他社参考品番(トキコ)TN462M
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-