MD-215 ディスクパッド ミヤコ自動車 09900301

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09900301 品番MD-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/三菱 品番/MR249241
メーカー/三菱 品番/MR389520
メーカー/三菱 品番/MR407946
メーカーミツビシ 主な使用車種カリスマ パーツNo.MR249241 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)15 適合車種メーカー/三菱 車名/カリスマ 型式/DA2A 年式/96.06〜01.05 フロント用 他社参考品番(アケボノ)AN-473 他社参考品番(カシヤマ)D6090-02 他社参考品番(住友)- 他社参考品番(FBL)AFP421 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN590 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする