MD-249M ディスクパッド ミヤコ自動車 09900642

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09900642 品番MD-249M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04465-36010
メーカー/トヨタ 品番/04491-36030
適合車種
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/BU100 年式/95.05〜99.05 備考/高床Wt ディスク車 フロント用
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/BU102.BU142 年式/95.05〜99.05 備考/フルジャストロー ディスク車 フロント用
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/BU112 年式/95.05〜99.05 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/BU212 年式/95.05〜99.05 備考/高床・フルジャストロー・ジャストロー ディスク車 フロント用
メーカー/ダイハツ 車名/デルタ 型式/BU222 年式/95.05〜99.05 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU100.102.142.RZU100 年式/95.05〜00.05 備考/高床 消防車・ダンプ ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU112 年式/95.05〜00.05 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU132.RZU140.XZU140 年式/95.05〜00.05 備考/高床・低キャブ ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU140.212 年式/95.05〜00.05 備考/ジャストロー ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU140.212 年式/95.05〜00.05 備考/高床・フルジャストロー ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU202.222 年式/95.05〜00.05 備考/ディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU60.61.66.83.84.87 年式/91.09〜95.05 備考/上記を除く フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/WU85.93.YU60 年式/88.08〜95.05 備考/上記を除く フロント用
メーカー/日野 車名/デュトロ 型式/BU100.102 年式/95.05〜01.05 備考/高床 ディスク車 フロント用
メーカー/日野 車名/デュトロ 型式/BU112.132 年式/95.05〜01.05 備考/高床 ディスク車 フロント用
メーカー/日野 車名/デュトロ 型式/BU142 年式/95.05〜01.05 備考/フルジャストロ-3t フロント用
メーカー/日野 車名/デュトロ 型式/BU142 年式/95.05〜01.05 備考/高床 ディスク車 フロント用
メーカー/日野 車名/デュトロ 型式/BU202.222 年式/95.05〜01.05 備考/ドリスク車 フロント用
メーカー/日野 車名/デュトロ 型式/BU212 年式/95.05〜01.05 備考/ドリスク車 フロント用
メーカー/日野 車名/デュトロ 型式/RZU100 年式/95.05〜01.05 備考/フルジャストロー(15Bエンジン) フロント用
メーカー/日野 車名/デュトロ 型式/RZU100 年式/95.05〜01.05 備考/高床 ディスク車 フロント用
メーカー/日野 車名/レンジャー2 型式/BU100・102 年式/96.09〜 備考/(ディスク車) フロント用
メーカー/日野 車名/レンジャー2 型式/BU112.172.182.202.222.XZU130 年式/96.09〜 備考/(ディスク車) フロント用
メーカー/日野 車名/レンジャー2 型式/BU142 年式/96.09〜 備考/(ディスク車) フロント用
メーカー/日野 車名/レンジャー2 型式/BU212 年式/96.09〜 備考/(ディスク車) フロント用
メーカートヨタ 主な使用車種ダイナ パーツNo.04465-36010 他社参考品番(タクティー)V9118A046 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)18 他社参考品番(アケボノ)AN-409W 他社参考品番(カシヤマ)D2115M-02 他社参考品番(住友)SN663P 他社参考品番(FBL)AFP535S 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN507M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09900642 MD-249M 09895593 AN-409WK ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 5,990 税込6,589 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする