MD-250M ディスクパッド ミヤコ自動車 09900651

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09900651 品番MD-250M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04465-60120
メーカー/トヨタ 品番/04465-60150
メーカー/トヨタ 品番/04465-60151
メーカー/トヨタ 品番/04465-60170
メーカー/トヨタ 品番/04465-60190
メーカー/トヨタ 品番/04465-60220
メーカー/トヨタ 品番/04465-60230
メーカー/トヨタ 品番/04465-60250
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/ランドクルーザー・プラド 型式/FJ75.HZJ70.70V.71.71V.73HV.73V.74K.HZJ74V.75.76K.76V.77HV.77V.78G.79.KZJ71G.71W.78G.78W.LJ78G.78W.78P.PZJ70.70V.77HV.77V 年式/90.01〜04.08 備考/リヤディスク車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ランドクルーザー・プラド 型式/FJ75.HZJ70.70V.71.71V.73HV.73V.74K.HZJ74V.75.76K.76V.77HV.77V.78G.79.KZJ71G.71W.78G.78W.LJ78G.78W.78P.PZJ70.70V.77HV.77V 年式/99.08〜04.08 備考/リヤドラム車 フロント用
メーカー/トヨタ 車名/ランドクルーザー・プラド 型式/HDJ101K.UZJ100W 年式/98.01〜 フロント用
メーカートヨタ 主な使用車種ランドクルーザー パーツNo.04465-60120 他社参考品番(タクティー)V9118A072 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)17.5 他社参考品番(アケボノ)AN-498W 他社参考品番(カシヤマ)D2177M-02 他社参考品番(住友)SN101P 他社参考品番(FBL)AFP378S 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN570M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09900651 MD-250M 09903695 D2177M-02 ディスクパッド MKカシヤマ ディスクパッド MKカシヤマ 1セット(4枚) 5,890 税込6,479 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09900651 MD-250M 09896442 AN-498WK ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 6,790 税込7,469 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする