メーカーミツビシ
主な使用車種リベロ
パーツNo.MR389568
他社参考品番(タクティー)V9118M032
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)14.5
メーカー純正品番メーカー/三菱 品番/MR389568
適合車種メーカー/三菱 車名/リベロ 型式/CD5W.CD8W 年式/92.04〜02.08 備考/リヤディスク車 リア用
他社参考品番(アケボノ)AN-442W
他社参考品番(カシヤマ)D6079M-02
他社参考品番(住友)SN842P
他社参考品番(FBL)AFP419S
他社参考品番(日立)-
他社参考品番(トキコ)TN510M
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-