MD-275M ディスクパッド ミヤコ自動車 09900904

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09900904 品番MD-275M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/トヨタ 品番/04466-42010
メーカー/トヨタ 品番/04466-42040
メーカー/トヨタ 品番/04466-42050
適合車種
メーカー/トヨタ 車名/RAV4・ヴァンガード 型式/ACA21W.ZCA26W 年式/00.05〜05.11 備考/ディスク車 リア用
メーカー/トヨタ 車名/RAV4・ヴァンガード 型式/SXA10.11.15.16.WSXA11 年式/94.04〜00.05 備考/ディスク車 リア用
メーカートヨタ 主な使用車種RAV4 パーツNo.04466-42010 他社参考品番(タクティー)V9118B025 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)13.5 他社参考品番(アケボノ)AN-484W 他社参考品番(カシヤマ)D2188M-02 他社参考品番(住友)SN294P 他社参考品番(FBL)AFP373S 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN564M 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09900904 MD-275M 09896311 AN-484WK ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 2,890
欠品中
税込3,179
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする