※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリップドアーシート Bタイプ固定式ミニフレーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09900923 品番BF100045A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
リブが付いていることでシート同士のべた付きが軽減されます。

幅(mm)45 高さ(mm)30 トラスコ品番126-7849 材質スチール 長さ(mm)1000 質量(kg)0.86 シルバー
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする