MD-286 ディスクパッド ミヤコ自動車 09901017

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09901017 品番MD-286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/スズキ 品番/55800-62G00
メーカー/スズキ 品番/55800-62G01
メーカー/スズキ 品番/55800-62G11
メーカー/ダイハツ 品番/04492-87101
メーカー/ダイハツ 品番/04492-87101-000
メーカー/ダイハツ 品番/04492-87102
メーカー/ダイハツ 品番/04492-87102-000
メーカー/マツダ 品番/1U0J-26-48Z
メーカー/マツダ 品番/B5Y0-26-43Z
メーカー/マツダ 品番/BWYH-26-43Z
メーカー/マツダ 品番/BWYH-26-48Z
メーカー/マツダ 品番/E0Y8-26-43Z
メーカー/マツダ 品番/E0Y8-26-43ZA
メーカー/マツダ 品番/NAY0-26-43Z
メーカー/マツダ 品番/NAY0-26-43ZA
メーカー/マツダ 品番/NAY1-26-43Z
メーカー/マツダ 品番/NAY9-26-43Z
メーカー/マツダ 品番/NAY9-26-43ZA
適合車種
メーカー/ダイハツ 車名/アプローズ・シャルマン 型式/A101.A111 年式/89.06〜94.04 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/ダイハツ 車名/アプローズ・シャルマン 型式/A101.A111 年式/94.04〜97.09 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/ダイハツ 車名/アプローズ・シャルマン 型式/A101.A111 年式/97.09〜00.05 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/マツダ 車名/AZ-3・ユーノス プレッソ 型式/EC8S.EC8SE.ECPSA 年式/91.04〜93.09 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/マツダ 車名/レーザー・リデア 型式/BG8RF(100225〜300000) 年式/89.03〜94.04 備考/リヤディスク車 リア用
メーカーダイハツ 主な使用車種アプローズ・シャルマン パーツNo.55800-62G00 他社参考品番(タクティー)V9118D003 他社参考品番(ピットワーク)AY060-MA006 厚さ(mm)12.5 他社参考品番(アケボノ)AN-307 他社参考品番(カシヤマ)D0021-02 他社参考品番(住友)SN630 他社参考品番(FBL)AFP197 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)TN281 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09901017 MD-286 09901841 D0021-02 ディスクパッド MKカシヤマ ディスクパッド MKカシヤマ 1セット(4枚) 2,790 税込3,069 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09901017 MD-286 09894577 AN-307K ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 ブレーキパッド 曙ブレーキ工業 1セット(4枚) 3,390 税込3,729 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする