メーカー純正品番
メーカー/日産 品番/44060-4U010
メーカー/日産 品番/AY060-NS028
メーカー/日産 品番/AY060-NS033
メーカー/日産 品番/AY060-NS037
適合車種
メーカー/日産 車名/アベニール 型式/W11 年式/01.01〜 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/日産 車名/アベニール 型式/W11 年式/01.01〜 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/日産 車名/サニー・ローレル スピリット 型式/B15 年式/01.05〜 備考/2WD・4WD リア用
メーカー/日産 車名/セフィーロ・セフィーロワゴン 型式/CA33 年式/00.12〜01.03 リア用
メーカー/日産 車名/セフィーロ・セフィーロワゴン 型式/CA33 年式/00.12〜02.12 リア用
メーカー/日産 車名/セフィーロ・セフィーロワゴン 型式/CA33 年式/01.03〜02.12 リア用
メーカー/日産 車名/ティーノ 型式/V10 年式/01.01〜03.03 リア用
メーカー/日産 車名/ニッサンADバン[日本製]・【マツダ ファミリアバン】・【スバル レオーネバン】 型式/Y11 年式/01.03〜 リア用
メーカー/日産 車名/ニッサンADワゴン・ウィングロード・【マツダ ファミリアワゴン】 型式/Y11 年式/01.03〜 リア用
メーカー/日産 車名/プリメーラ・カミノ 型式/P11 年式/00.11〜 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/日産 車名/プリメーラ・カミノ 型式/P11 年式/00.11〜 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/日産 車名/プリメーラ・カミノ 型式/P11 年式/00.11〜 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/日産 車名/プリメーラ・カミノ 型式/P12 年式/01.01〜 備考/2WD リア用
メーカー/日産 車名/プリメーラ・カミノ 型式/WP11(ワゴン) 年式/00.11〜 リア用
メーカー/日産 車名/プリメーラ・カミノ 型式/WP11(ワゴン) 年式/00.11〜 リア用
メーカー/日産 車名/ブルーバード・シルフィ 型式/U14 年式/00.11〜01.08 備考/4WD リヤディスク車 リア用
メーカー/日産 車名/ブルーバード・シルフィ 型式/U14 年式/00.11〜01.08 備考/4WD リヤディスク車 リア用
メーカーニッサン
主な使用車種プリメーラ
パーツNo.44060-4U010
他社参考品番(タクティー)V9118N072
他社参考品番(ピットワーク)AY060-NS028
厚さ(mm)15.5
他社参考品番(アケボノ)AN-669W
他社参考品番(カシヤマ)D1239M-02
他社参考品番(住友)SN594P
他社参考品番(FBL)AFP470S
他社参考品番(日立)NDP-374C
他社参考品番(トキコ)TN618M
他社参考品番(Roadpartner)1PT6-26-48Z
当社参考品番(モノタロウ)-