メーカー純正品番
メーカー/ホンダ 品番/06450-S9A-000
メーカー/ホンダ 品番/06450-S9A-010
メーカー/ホンダ 品番/45022-S9A-000
メーカー/ホンダ 品番/H4502-S9A-003
適合車種
メーカー/ホンダ 車名/CR-V 型式/RD4 年式/01.08〜 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/CR-V 型式/RD5 年式/01.08〜 備考/AT(VSAなし) フロント用
メーカー/ホンダ 車名/CR-V 型式/RD5 年式/01.08〜 備考/MT フロント用
メーカーホンダ
主な使用車種CR-V
パーツNo.06450-S9A-000
他社参考品番(タクティー)V9118H035
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)16.5
他社参考品番(アケボノ)AN-662W
他社参考品番(カシヤマ)D5116M-02
他社参考品番(住友)SN903P
他社参考品番(FBL)AFP350S
他社参考品番(日立)-
他社参考品番(トキコ)TN447M
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-