メーカー純正品番
メーカー/ホンダ 品番/06450-S2A-E10
メーカー/ホンダ 品番/06450-S2A-E50
メーカー/ホンダ 品番/06450-S6M-A00
メーカー/ホンダ 品番/06450-SA2-000
メーカー/ホンダ 品番/45022-S2A-000
メーカー/ホンダ 品番/45022-S2A-E10
メーカー/ホンダ 品番/45022-S6M-A00
適合車種
メーカー/ホンダ 車名/S2000 型式/AP1,2 年式/99.04〜 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/インテグラ 型式/DC5 年式/01.07〜 フロント用
メーカー/ホンダ 車名/シビック 型式/EP3 年式/00.09〜 フロント用
メーカーホンダ
主な使用車種S2000
パーツNo.06450-S2A-E10
他社参考品番(タクティー)V9118H028
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)15.5
他社参考品番(アケボノ)AN-491W
他社参考品番(カシヤマ)D5119M-02
他社参考品番(住友)SN430P
他社参考品番(FBL)AFP371S
他社参考品番(日立)NDP-297C
他社参考品番(トキコ)TN563M
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-