MD-312M ディスクパッド ミヤコ自動車 09901272

ディスクパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード09901272 品番MD-312M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は113種類から選べます 他の種類を見る
メーカー純正品番
メーカー/マツダ 品番/G2YS-33-23Z
メーカー/マツダ 品番/G2YS-33-23ZA
メーカー/マツダ 品番/G2YS-33-23ZB
メーカー/マツダ 品番/G2YS-33-28Z
メーカー/マツダ 品番/GJYE-33-23ZC
メーカー/マツダ 品番/GJYE-33-23ZD
メーカー/マツダ 品番/GJYE-33-23ZF
メーカー/マツダ 品番/GJYE-33-28ZC
メーカー/マツダ 品番/GJYE-33-28ZD
メーカー/マツダ 品番/GJYE-33-28ZF
適合車種
メーカー/マツダ 車名/アテンザ スポーツワゴン 型式/GYEW.GY3W 年式/02.05〜 備考/4WD 18インチ フロント用
メーカー/マツダ 車名/アテンザ スポーツワゴン 型式/GYEW.GY3W 年式/02.05〜05.05 備考/2WD 18インチ フロント用
メーカー/マツダ 車名/アテンザ セダン・スポーツ 型式/GGEP.GGES.GG3P.GG3S 年式/02.03〜05.05 備考/18インチ フロント用
メーカーマツダ 主な使用車種アテンザ パーツNo.G2YS-33-23Z 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(ピットワーク)- 厚さ(mm)17 他社参考品番(アケボノ)AN-719W 他社参考品番(カシヤマ)D3125M-02 他社参考品番(住友)SN919P 他社参考品番(FBL)AFP496S 他社参考品番(日立)- 他社参考品番(トキコ)- 他社参考品番(Roadpartner)- 当社参考品番(モノタロウ)-
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09901272 MD-312M 09904501 D3125M-02 ディスクパッド MKカシヤマ ディスクパッド MKカシヤマ 1セット(4枚) 5,690 税込6,259 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする