メーカー純正品番
メーカー/三菱 品番/4605A336
メーカー/三菱 品番/MN116929
メーカー/三菱 品番/MR955068
適合車種
メーカー/三菱 車名/エアトレック 型式/CU2W.CU4W.CU5W 年式/01.03〜05.09 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/三菱 車名/エアトレック 型式/CU2W.CU4W.CU5W 年式/01.03〜05.09 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/三菱 車名/ランサー 型式/CS5A 年式/00.03〜 備考/SE-G.エクシード リヤディスク車 リア用
メーカー/三菱 車名/ランサー 型式/CS5A 年式/00.03〜 備考/SE-R.ラリアートバージョン リヤディスク車 リア用
メーカー/三菱 車名/ランサー 型式/CS5W 年式/00.03〜 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/三菱 車名/ランサー 型式/CS5W 年式/00.03〜 備考/リヤディスク車 リア用
メーカー/三菱 車名/ランサー 型式/CS5W 年式/00.03〜 備考/上記を除く リヤディスク車 リア用
メーカー/三菱 車名/ランサー 型式/CS5W 年式/00.03〜01.04 備考/リヤディスク車 リア用
メーカーミツビシ
主な使用車種エアトレック
パーツNo.MR955068
他社参考品番(タクティー)V9118M037
他社参考品番(ピットワーク)-
厚さ(mm)15
他社参考品番(アケボノ)AN-651W
他社参考品番(カシヤマ)D6123M-02
他社参考品番(住友)SN895
他社参考品番(FBL)AFP474
他社参考品番(日立)-
他社参考品番(トキコ)-
他社参考品番(Roadpartner)-
当社参考品番(モノタロウ)-