※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スワロン
スワロンの 間仕切りシート/ビニールカーテン
スワロンの ビニールカーテン
ハイパーカーテン ブロンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09901657
品番
HCBZ03137030A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
耐寒性に優れたシートです。
厚さ(mm)
0.3
用途
間仕切りカーテン・ビニールブース等
トラスコ品番
100-7887
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1370
質量(kg)
19
色
ブロンズ
長さ(m)
30
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。