ディスクパッド

(524件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) メーカーマツダ 注文コード09904106 品番D3027-02
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はメーカー・内容量など637種類から選べます 他の種類を見る

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合車種
メーカー/マツダ 車名/MS-6・MX-6・クロノス・クレフ 型式/GESA/GESR 年式/91/09〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/RX-7 型式/FC3C/FC3S 〜111984 年式/85/09〜92/12 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/RX-7 型式/FC3C/FC3S 111985〜 年式/85/09〜92/12 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/RX-7 型式/FD3S 年式/91/09〜02/08 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/アテンザ スポーツワゴン 型式/GYEW/GY3W 2WD 18インチ 年式/02/05〜05/05 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/アテンザ スポーツワゴン 型式/GYEW/GY3W 2WD 除 18インチ GYEW 〜402635/GY3W 〜508944 年式/02/05〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/アテンザ スポーツワゴン 型式/GYEW/GY3W 4WD GYEW 〜402635/GY3W 〜508944 年式/02/05〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/アテンザ セダン・スポーツ 型式/GGEP/GGES/GG3P/GG3S 18インチ 年式/02/03〜05/05 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/アテンザ セダン・スポーツ 型式/GGEP/GGES/GG3P/GG3S 18インチ GGEP 〜403616/GGES 〜401552/GG3P 〜501489/GG3S 〜407817 年式/05/05〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/アテンザ セダン・スポーツ 型式/GGEP/GGES/GG3P/GG3S 除 18インチ GGEP 〜403616/GGES 〜401552/GG3P 〜501489/GG3S 〜407817 年式/02/03〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/カペラ 型式/CG2SR/GFER 年式/94/07〜99/10 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/カペラ 型式/GDEA/GDEB/GDEP/GDER/GDES/GD8A/GD8B/GD8R/GD8S 4WD 年式/89/05〜91/10 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/カペラ 型式/GDER 年式/87/02〜89/05 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/カペラ 型式/GFER 年式/99/09〜02/03 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/ リヤパッド 年式/97/10〜99/09 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/GVER 300001〜 FX・FX-CR 年式/88/01〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/GVER 300001〜 FX・FX-CRを除く 年式/88/01〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/GVFR 年式/88/01〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/GWER/GW5R 年式/99/09〜02/05 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/カペラ バン・ワゴン 型式/GWEW/GW8W 年式/99/09〜02/05 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/テルスタ ワゴン 型式/GVERF 94.11〜 20i-x CANOA 年式/90/08〜97/10 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/テルスタ ワゴン 型式/GVERF 94.11〜 20i-x CANOAを除く 年式/90/08〜97/10 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/テルスタ ワゴン 型式/GVFRF 年式/90/08〜97/10 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/テルスタ ワゴン 型式/GW8WF 〜100488 年式/97/10〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/テルスタ ワゴン 型式/GW8WF 100489〜 年式/97/10〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/テルスタ ワゴン 型式/GWERF/GWFWF/GW5RF 年式/97/10〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/テルスタ ワゴン 型式/GWEWF 年式/97/10〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/テルスタ・テルスタU 型式/CG2RF/GESRF/GFER/GFERF 年式/91/10〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/テルスタ・テルスタU 型式/GDERF 年式/87/04〜89/05 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/テルスタ・テルスタU 型式/GDERF/GD8RF (4WD) 年式/89/05〜91/10 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/ファミリア バン・ワゴン 型式/BJ5W(300001〜) S-4・S-4 スペシャル 年式/00/09〜03/10 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/ファミリア バン・ワゴン 型式/BJ5W(4WD)(〜300000)/BJFW(〜200000)/BJ8W 4WD 年式/98/04〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/ファミリア バン・ワゴン 型式/BJFW(200001〜) 4WD 年式/00/09〜03/10 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/ファミリア・エチュード 型式/BG8Z(GT-R/GT-Ae) 年式/90/11〜96/01 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/ファミリア・エチュード 型式/BJ3P(300001〜) MT 年式/00/09〜03/10 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/ファミリア・エチュード 型式/BJ5P(300001〜) LS(2WD) MT 年式/00/09〜03/10 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/ファミリア・エチュード 型式/BJ5P(300001〜) LS(4WD) 年式/00/09〜03/10 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/ファミリア・エチュード 型式/BJ5P(4WD) 年式/98/04〜00/09 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/ファミリア・エチュード 型式/BJ5P(改)(300001〜) 年式/00/09〜03/10 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/プレマシー・イクシオン 型式/CPEW/CP8W/CP8WF 年式/99/02〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/レーザー・リデア 型式/ BJ5PF(4WD)/BJ5WF(4WD)/BJ8WF 年式/98/04〜 (リア用)
主な適合純正品番1U04-26-48Z メーカーマツダ 主な使用車種カペラワゴン 幅(mm)107.7 厚さ(mm)13.0 高さ(mm)39.7 他社参考品番(タクティー)V9118X009 他社参考品番(ピットワーク)AY060-MA001 他社参考品番(アケボノ)AN-219 他社参考品番(ミヤコ)MD-104 他社参考品番(住友)SN773 他社参考品番(FBL)AFP83 他社参考品番(日立)NDP-110 他社参考品番(トキコ)TN170 他社参考品番(Roadpartner)- 他社参考品番(日清紡)PF5203
注意
※ブレーキパッドは、使用とともに摩擦材が摩耗してゆき、規定以上に摩耗した状態では、急速に摩耗が進行して制動力の低下を招くばかりでなく、ディスクローターやブレーキドラムに損傷を与えることがあります。定期的な点検はもちろんですが、効きが悪くなったなど、なにか変化を感じた時には、ブレーキの状態を確認し、早めの交換をおすすめします。ドライバーのブレーキの使い方、走行条件によって、パッドの減り方は大きく変わります。2万km走行したら、整備工場での点検をお勧め致します。パッドの残厚が5ミリ以下になったら、摩擦材の温度が上がりやすくなって、同じ走行距離数でも 新品時より早く減ります。よって、5ミリでのパッド交換をお願い致します。2ミリ以下になると大変危険な状態になります。早め早めの交換が大切です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 524
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
フロントブレーキパッドの交換

フロントのブレーキパッドが減ってきたので交換用に購入しました。効きに問題無く、大変満足しています。また購入したいと思います。

2025-12-10
用途:
整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

値段から見れば、大満足な商品でした。

耐久性はこれからになるので、現時点では「星4つ」です。

対象商品:
09905576
2025-03-19
用途:
社用車の補修に使用
サービス業

社用車のムーヴに使ってみました。純正にはパッドのシムや金具等が入っていますが、この商品には入って無いので純正からの交換時は再使用しないといけません。それでもパッドの表面にカットが入ってたり、効き目は申し分ないです。このメーカーの商品は初めて使いましたが、かなり良い商品です。

対象商品:
84919224
2026-01-08
用途:
自動車修理

DIYで部品を手配する時は非常に便利でいつも満足しています。

対象商品:
09902785
2025-01-21
用途:
ブレーキパット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

老舗のカシヤマ製です。安定の一言です。納期も即納で届いた日に作業出来ました。

2024-10-07
用途:
自動車のフロントブレーキ用

カシヤマのパッドは効きが非常に良い。ホイールの汚れもそれほどないのに本当に良く効く。安心して使用できます。

1人が参考にしています
2024-11-11
用途:
車両整備

ブレーキの効きも問題なく、お値段もお安くいい商品です。
シム付も設定されているので、次は、そちらを購入したいです。

対象商品:
09905621
2024-11-30
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検整備に使用
取付問題無しです。
ありがとう御座いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
14人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする