ディスクパッド

(524件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) メーカーイスズ 注文コード09904736 品番D4052-02
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はメーカー・内容量など637種類から選べます 他の種類を見る

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合車種
メーカー/イスズ 車名/エルフ 高規格救急車 型式/ NPR72L(7403659〜) 年式/99〜00 (リア用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NHR系)[エルフ150] 型式/NHR85 フロントディスク車 年式/07/02〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NJR) 型式/NJR85 シングルキャブ フロントディスク車 年式/07/02〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔CNG圧縮天然ガス〕 型式/NKR66 フロントディスク車 年式/98〜00/05 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔CNG圧縮天然ガス〕 型式/NKR81 フロントディスク車 年式/02/04〜04 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔CNG圧縮天然ガス〕 型式/NKR81/82 年式/04〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔LPG〕 型式/NKR81 WT 年式/04〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔LPG〕 型式/NKR81 フロントディスク車 年式/00/06〜03/05 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔ハイブリッド〕 型式/NKR81 WT ABSなし 年式/05/02〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔ハイブリッド〕 型式/NKR81 フラットロー 年式/05/02〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔ハイブリッド〕 型式/NKR81 フルフラットロー ABSなし 年式/05/02〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR)〔ハイブリッド〕 型式/NKR81 フルフラットロー ABS付き 年式/05/02〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR系) 型式/ NKR85(シングルキャブ) フロントディスク車 年式/07/02〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR系) 型式/NKR66/NKR69/NKR71/NKR72/NKR81 フロントディスク車 年式/04/05〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR系) 型式/NKR66/NKR69/NKR71/NKR72/NKR81 フロントディスク車 年式/04/05〜 (リア用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR系) 型式/NKR66/NKR69/NKR71/NKR72/NKR81 フロントディスク車 年式/99〜04/05 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR系) 型式/NKR66/NKR69/NKR71/NKR72/NKR81 フロントディスク車 年式/99〜04/05 (リア用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKR系) 型式/NKR66/NKR69/NKR71/NKR72/NKR81 フロントドラム車 年式/99〜 (リア用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKS系) 型式/NKS85 2t 除 ダンプ 年式/07/02〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NKS系) 型式/NKS85 3t 年式/07/02〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NLR) 型式/NLR85 除 インデペンデントサス 年式/06/11〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NMR) 型式/NMR85 シングルキャブ フロントディスク車 年式/06/11〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NMR) 型式/NMR85 ダブルキャブ インデペンデントサス 2t PTO 年式/06/11〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NMR) 型式/NMR85 ダブルキャブ インデペンデントサス 3t 年式/06/11〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NMR) 型式/NMR85 ダブルキャブ 除 インデペンデントサス 年式/06/11〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NMS) 型式/NMS85 ダブルキャブ PTO 年式/06/11〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NNR) 型式/NNR85 年式/06/12〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NNS) 型式/NNS85 年式/06/12〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR) 〔CNG 天然ガス〕 型式/NPR71/72 年式/02/04〜04 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR) 〔CNG 天然ガス〕 型式/NPR71/72 2t 《オプションコード》BSM/BSN/BSP/BXC/BXE/BXK/BXM/9XZ/9YA 年式/00/06〜02/03 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR) 〔CNG 天然ガス〕 型式/NPR71/72 2t 《オプションコード》BXB 年式/00/06〜02/03 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR) 〔CNG 天然ガス〕 型式/NPR71/72 3t 年式/00/06〜02/03 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR) 〔CNG 天然ガス〕 型式/NPR81/NPR82 2t 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR) 〔CNG 天然ガス〕 型式/NPR81/NPR82 3t 小径WT(ミドル) フルフラットローを除く 年式/04/06〜05/04 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR) 〔CNG 天然ガス〕 型式/NPR81/NPR82 3t 小径WT(ミドル) 積載量-50kg仕様 年式/05/04〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR) 〔CNG 天然ガス〕 型式/NPR81/NPR82 3t 小径WT(ロング) 積載量-50kg仕様 年式/05/04〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR) 〔ハイブリッド〕 型式/NPR81 2t WT 年式/05〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR) 〔ハイブリッド〕 型式/NPR81 2t 小径WT 年式/05〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR)〔LPG〕 型式/NPR71/72 年式/02〜04 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR)〔LPG〕 型式/NPR81 2t 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR)〔LPG〕 型式/NPR81 3t 小径WT(ミドル) フルフラットローを除く 年式/04/06〜05/04 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR)〔LPG〕 型式/NPR81 3t 小径WT(ミドル) 積載量-50kg仕様 年式/05/04〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR)〔LPG〕 型式/NPR81 3t 小径WT(ロング) 積載量-50kg仕様 年式/05/04〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR系) 型式/ NPR66/71/72/75/81(シングルキャブ) フロントディスク車 2t 年式/99/04〜04 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR系) 型式/ NPR66/71/72/75/81(シングルキャブ) フロントディスク車 2t 年式/99/04〜04 (リア用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR系) 型式/ NPR66/71/72/75/81(シングルキャブ) フロントディスク車 3.5t 年式/99/04〜04 (リア用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR系) 型式/ NPR66/71/72/75/81(シングルキャブ) フロントディスク車 3t 年式/99/04〜04 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR系) 型式/ NPR66/71/72/75/81(シングルキャブ) フロントディスク車 3t 年式/99/04〜04 (リア用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR系) 型式/ NPR66/71/72/75/81(シングルキャブ) フロントドラム車 年式/99/04〜04 (リア用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR系) 型式/ NPR71(ダブルキャブ) 2.75t 年式/99/04〜04 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR系) 型式/NPR81 シングルキャブ フロントディスク車 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR系) 型式/NPR81 ダブルキャブ 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR系) 型式/NPR85 シングルキャブ ハイドロアシスト付き 年式/06/12〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPR系) 型式/NPR85 ダブルキャブ 年式/06/12〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPS系) 型式/NPS72 フロントディスク車 年式/99/08〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPS系) 型式/NPS81 フロントディスク車 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカー/イスズ 車名/エルフ(NPS系) 型式/NPS85 年式/06/12〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/BU400/410/420/BU430/XZU400/XZU400A/402/410/XZU411/412/420/XZU421/430 2.95t〜(含 高所作業車) 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU334 3.5t・4t 年式/99/05〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU334 3.5t・4t 年式/99/05〜06/10 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU334 高床 4t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU334 高床 4t 年式/06/10〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU342/XZU344/XZU346/XZU347 フルジャストロー(3t)・高床 年式/99/05〜06/10 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU344 高床 3.5t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU344 高床 3.5t 年式/06/10〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU354 年式/99/05〜06/10 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU354H 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU354H 年式/06/10〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU401/411 3t・3.5t 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU404 3t・3.5t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU404 3t・3.5t 年式/06/10〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU404A 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU404A 年式/06/10〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU413 3t・3.5t・4t フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU413 3t・3.5t・4t フロントディスク車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU413 3t・3.5t・4t フロントドラム車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU414 3.5t 年式/03/06〜06/10 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU414 3.5t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU414 3.5t 年式/06/10〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU414 3.5t 年式/99/05〜03/06 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU414 3t 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU414 3t 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU414 4t 年式/03/06〜06/10 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU414 4t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU414 4t 年式/06/10〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU414 4t 年式/99/05〜03/06 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU415 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU415 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU423/433 3t・3.5t・4t フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU423/433 3t・3.5t・4t フロントディスク車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU423/433 3t・3.5t・4t フロントドラム車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU424 3t・3.5t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU424 3t・3.5t 年式/06/10〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU424 3t・3.5t 年式/99/05〜06/10 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU424 4t 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU424 4t 年式/06/10〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU424 4t 年式/99/05〜06/10 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU434 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ(トヨエース) 型式/XZU434 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ・トヨエース ハイブリッド 型式/XKU414 3t 年式/03/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ・トヨエース ハイブリッド 型式/XKU414 3t 年式/03/10〜 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ・トヨエース ハイブリッド 型式/XKU424 年式/03/10〜06/10 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ・トヨエース ハイブリッド 型式/XKU424 年式/03/10〜06/10 (リア用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ・トヨエース ハイブリッド 型式/XKU424 年式/06/10〜 (フロント用)
メーカー/トヨタ 車名/ダイナ・トヨエース ハイブリッド 型式/XKU424 年式/06/10〜 (リア用)
メーカー/ニッサン 車名/シビリアン 型式/W41 4M50T ロングボディ(リーフサスの幼児車) 年式/04/09〜 (フロント用)
メーカー/ニッサン 車名/シビリアン 型式/W41 TB45E 年式/04/09〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU334 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU344 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU354 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU401 フロントディスク車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU401 フロントドラム車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU402 リヤディスク車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU411 フロントディスク車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU411 フロントドラム車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU413 フロントディスク車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU413 フロントドラム車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU414 フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU414 フロントディスク車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU414 フロントドラム車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU415 フロントディスク車 年式/99/05〜 (フロント用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU415 フロントディスク車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU415 フロントドラム車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU420/430 リヤディスク車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU421 フロントディスク車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU421 フロントドラム車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU423/424 フロントディスク車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/ヒノ 車名/デュトロ 型式/XZU423/424 フロントドラム車 年式/99/05〜 (リア用)
メーカー/マツダ 車名/タイタン 型式/ フロントパッド 年式/00/04〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタン 型式/ フロントパッド 年式/99/04〜00/05 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタン 型式/LLR85/LLS85 2WD フロントディスク車 年式/07/01〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/ フロントパッド 年式/99/04〜00/05 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/LHR69/LHS69/LKR81/LKS81/LPR81/LPS81 2WD ワイド CNG・LPG 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/LHR69/LHS69/LKR81/LKS81/LPR81/LPS81 2WD ワイド ディーゼル シングルキャブ 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/LHR69/LHS69/LKR81/LKS81/LPR81/LPS81 2WD ワイド ディーゼル ダブルキャブ 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/LHR69/LHS69/LKR81/LKS81/LPR81/LPS81 2WD 標準 CNG 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/LHR69/LHS69/LKR81/LKS81/LPR81/LPS81 2WD 標準 LPG 4600 WT 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/LHR69/LHS69/LKR81/LKS81/LPR81/LPS81 2WD 標準 ディーゼル 4800 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/LHR69/LHS69/LKR81/LKS81/LPR81/LPS81 4WD ワイド 年式/04/06〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/LKR82(7000001〜)【CNG】 フロントディスク車 除独立懸架 年式/07/07〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/LKR82(7000001〜)【CNG】 フロントディスク車 独立懸架 総重量5t〜 年式/07/07〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/LPR82(7000001〜) フロントディスク車 ハイドロアシストなし 年式/07/07〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/WH3HH/WH6HH/WH38H/WH65H/WH68H/WH69G 年式/00/04〜02/06 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/WH63H/WH69H フロントパッド 年式/00/04〜02/06 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/WHF3F/WHF3G/WHF5T/WHS5T/WH33F/WH33G/WH35T/WH63F/WH63G/WH65T/WH68G 高床ST ワイドロー 年式/00/04〜02/06 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/WHF3F/WHF3G/WHF5T/WHS5T/WH33F/WH33G/WH35T/WH63F/WH63G/WH65T/WH68G 高床WST フルワイドロー 年式/00/04〜02/06 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/WHF3F/WHF3G/WHF5T/WHS5T/WH3HH/WH33F/WH33G/WH35T/WH38H/WH6HH/WH63F/WH63G/WH63H/WH65T/WH68G/WH68H/WH69G/WH69G フルワイドロー・高床WT フロントディスク車 年式/02/06〜 (フロント用)
メーカー/マツダ 車名/タイタントラック 型式/WHF3F/WHF3G/WHF5T/WHS5T/WH3HH/WH33F/WH33G/WH35T/WH38H/WH6HH/WH63F/WH63G/WH63H/WH65T/WH68G/WH68H/WH69G/WH69G ワイドロー・高床ST 年式/02/06〜 (フロント用)
主な適合純正品番5-86750-081-0 メーカーイスズ 主な使用車種エルフ(NHR系) 幅(mm)206.3 厚さ(mm)20.0 高さ(mm)51.0 他社参考品番(タクティー)V9118N064 他社参考品番(ピットワーク)AY040-NS056 他社参考品番(アケボノ)AN-617W 他社参考品番(ミヤコ)MD-325 他社参考品番(住友)SN881 他社参考品番(FBL)AFP477 他社参考品番(日立)NDP-343 他社参考品番(トキコ)TN650 他社参考品番(Roadpartner)1P5P-33-28Z 他社参考品番(日清紡)PF4464
注意
※ブレーキパッドは、使用とともに摩擦材が摩耗してゆき、規定以上に摩耗した状態では、急速に摩耗が進行して制動力の低下を招くばかりでなく、ディスクローターやブレーキドラムに損傷を与えることがあります。定期的な点検はもちろんですが、効きが悪くなったなど、なにか変化を感じた時には、ブレーキの状態を確認し、早めの交換をおすすめします。ドライバーのブレーキの使い方、走行条件によって、パッドの減り方は大きく変わります。2万km走行したら、整備工場での点検をお勧め致します。パッドの残厚が5ミリ以下になったら、摩擦材の温度が上がりやすくなって、同じ走行距離数でも 新品時より早く減ります。よって、5ミリでのパッド交換をお願い致します。2ミリ以下になると大変危険な状態になります。早め早めの交換が大切です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 524
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
フロントブレーキパッドの交換

フロントのブレーキパッドが減ってきたので交換用に購入しました。効きに問題無く、大変満足しています。また購入したいと思います。

2025-12-10
用途:
整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

値段から見れば、大満足な商品でした。

耐久性はこれからになるので、現時点では「星4つ」です。

対象商品:
09905576
2025-03-19
用途:
社用車の補修に使用
サービス業

社用車のムーヴに使ってみました。純正にはパッドのシムや金具等が入っていますが、この商品には入って無いので純正からの交換時は再使用しないといけません。それでもパッドの表面にカットが入ってたり、効き目は申し分ないです。このメーカーの商品は初めて使いましたが、かなり良い商品です。

対象商品:
84919224
2026-01-08
用途:
自動車修理

DIYで部品を手配する時は非常に便利でいつも満足しています。

対象商品:
09902785
2025-01-21
用途:
ブレーキパット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

老舗のカシヤマ製です。安定の一言です。納期も即納で届いた日に作業出来ました。

2024-10-07
用途:
自動車のフロントブレーキ用

カシヤマのパッドは効きが非常に良い。ホイールの汚れもそれほどないのに本当に良く効く。安心して使用できます。

1人が参考にしています
2024-11-11
用途:
車両整備

ブレーキの効きも問題なく、お値段もお安くいい商品です。
シム付も設定されているので、次は、そちらを購入したいです。

対象商品:
09905621
2024-11-30
用途:
車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

車検整備に使用
取付問題無しです。
ありがとう御座いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
14人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする