セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
ドア用路面標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09904855
品番
J2684
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
用途
5S表示として最適です。
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVC
形
1/4円扇形
文字内容
物を置くな DO NOT OBSTRUCT、ここに物を置かないでください!
取付方式
ステッカー
半径(Φmm)
900
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません