※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オジデン(大阪自動電機)
オジデン(大阪自動電機)の 検出・センサ
オジデン(大阪自動電機)の テープスイッチ
標準形テープスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
動作力
約30N(Φ15押圧板)
注文コード
09905866
品番
OT-02A-GY 1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,360
この商品は
タイプ・色・動作力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
定格電圧(V)
AC/DC28V
定格電流(A)
1A
耐電圧
AC 500V(1分間)
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)
1.0Ω以下(動作力以上のとき)
耐荷重N(kgf)
1470N(Φ100押圧板1分間)
曲げ角度
約R50
リード線
VFF 0.75mm
2
,0.5m(標準)
動作力
約30N(Φ15押圧板)
質量(g/m)
約110g/m
トラスコ品番
850-0324
品名
テープスイッチ
使用温度範囲(℃)
-10℃〜+60℃
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
寿命
接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上