エアーチャック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)87 タイプツメ付ロック型、クローズ 接続方式Φ8mmタケノコ 注文コード09909611 品番4-P7C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は全長・タイプ・接続方式など23種類から選べます 他の種類を見る

様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。

タイプツメ付ロック型、クローズ 車種乗用車・バン 全長(mm)87 用途乗用車用 仕様ロック式クリップチャック 接続方式Φ8mmタケノコ 弁の種類クローズタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09909417
2022-05-21
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます もう少し強度があればいいと思います。

対象商品:
09909417
2020-08-15
用途:
自動車のタイヤ空気圧測定
その他業種

エアー漏れもなくきっちり空気圧を測定することができます。

対象商品:
09909417
2015-10-06
用途:
バイクの空気入れに
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割りにかなり良い感じです。
ただ、もう一回り小ぶりなら使い勝手が良いんですが、、、。

対象商品:
09909611
2016-06-01
用途:
タイヤ空気入れ
農・林・水産業

駄目だったホームセンターで500円以下で買った品物の方が壊れない

対象商品:
09909426
2015-04-15
用途:
バイクのエアー充填作業

ヘッドが非常に小さくて使いやすい。

対象商品:
09909426
2014-12-16
用途:
自転車の空気入れに

4−Cを購入 
今までホームセンターで売っていたモノと全く違う
やはり値段だけのことはあった

ダルマ頭部の作りがしっかりしていて重量感がある
ネジ部もゆるまず仕事が大変しやすくなった

ホームセンターではあまりいいモノを置かない所が多いので、モノタロウさんみたく選択の幅があるのは非常に助かった

1人が参考にしています
対象商品:
09909426
2014-03-05
用途:
初期のバイク モンキー

二輪車専用の製品にすればよかった
自転車から乗用車までと書いてあったので
購入したのがまちがいでした
商品が届いたその日のうちにダメになりました
別のメーカーの製品をモノタロウさんに
注文しました 
今取り寄せてもらっています

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
09909636
2013-02-19
用途:
タイヤチェンジャーのエアーチャックとして
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品はこれでOKだが、 手放しエアーチャックなら、更に使い勝手が良い。製品ないかなぁー

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする