曜日別特売
4-TBⅡ エアーチャック 旭産業(エアーゲージ) 09909654

エアーチャック

(8件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)410タイプ両ツメ付ロック式ダブル注文コード09909654品番4-TBⅡ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

様々な車両・作業条件に対応する豊富なバリエーションで、エアーサービスの作業品質と効率をアップ。

用途乗用車・バン・トラック・バスタイプ両ツメ付ロック式ダブル車種乗用車・バン・トラック・バス全長(mm)410仕様大型アルミホイール対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09909417
2022-05-21
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます もう少し強度があればいいと思います。

対象商品 : 09909417
2020-08-15
用途: 自動車のタイヤ空気圧測定
その他業種

エアー漏れもなくきっちり空気圧を測定することができます。

対象商品 : 09909417
2015-10-06
用途: バイクの空気入れに
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割りにかなり良い感じです。
ただ、もう一回り小ぶりなら使い勝手が良いんですが、、、。

対象商品 : 09909611
2016-06-01
用途: タイヤ空気入れ
農・林・水産業

駄目だったホームセンターで500円以下で買った品物の方が壊れない

対象商品 : 09909426
2015-04-15
用途: バイクのエアー充填作業

ヘッドが非常に小さくて使いやすい。

対象商品 : 09909426
2014-12-16
用途: 自転車の空気入れに

4-Cを購入 
今までホームセンターで売っていたモノと全く違う
やはり値段だけのことはあった
ダルマ頭部の作りがしっかりしていて重量感がある
ネジ部もゆるまず仕事が大変しやすくなった
ホームセンターではあまりいいモノを置かない所が多いので、モノタロウさんみたく選択の幅があるのは非常に助かった

1が参考にしています
対象商品 : 09909426
2014-03-05
用途: 初期のバイク モンキー

二輪車専用の製品にすればよかった
自転車から乗用車までと書いてあったので
購入したのがまちがいでした
商品が届いたその日のうちにダメになりました
別のメーカーの製品をモノタロウさんに
注文しました 
今取り寄せてもらっています

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 09909636
2013-02-19
用途: タイヤチェンジャーのエアーチャックとして
自動車・二輪車・自転車関連業

この製品はこれでOKだが、 手放しエアーチャックなら、更に使い勝手が良い。製品ないかなぁー

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする