JYU-ACU011BK 20WPD充電器 ナカバヤシ 09910437 JYU-ACU011BK 20WPD充電器 ナカバヤシ 09910437 JYU-ACU011BK 20WPD充電器 ナカバヤシ 09910437 JYU-ACU011BK 20WPD充電器 ナカバヤシ 09910437

20WPD充電器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09910437 品番 JYU-ACU011BK
参考基準価格(税別)¥2,690 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Power Delivery 20Wに対応した充電器。
USB-AポートはQuick Charge3.0規格準拠。
Type-C1ポート+USB-A1ポートの2ポートタイプ。
PD/QC規格対応の「ケーブル」と「機器」の組み合わせで高速充電が可能。
折りたたみコネクタ採用で、収納時や持ち運びに便利。

出力
(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)
USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max)
ブラック 質量(g)約53 規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35 対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど 入力(INPUT):AC100-240V/50〜60Hz 0.8A Max インターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1 USBポート数2
注意
※<ご使用上の注意>
※本製品にケーブルは付属しておりません。別途PD規格対応ケーブルをご用意ください。
※全ての機器での動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする