出力(OUTPUT):Type-C(PD)5V3A、 9V2.22A、 12V 1.67A (20W Max)
USB A(QC)5V3A、 9V2A、 12V1.5A (18W Max)
色スモーキーピンク質量(g)約53規格USB Power Delivery 3.0、Quick Charge 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×43×35対応機種PD/QC充電に対応したスマートフォン・タブレット、ゲーム機、モバイルバッテリーなど入力(INPUT):AC100-240V/50~60Hz 0.8A MaxインターフェースType-C(メス)x1、USB A(メス)x1USBポート数2