折りたたみ防災トイレ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09913910 品番SG-MTK049-KK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折り畳み式でコンパクトに収納できる防災用簡易トイレです。どなたにでも簡単に組み立てられ、小さく収納できるから自宅でも車でも置き場に困りません。
形状は家庭用トイレにそっくりだからいつものトイレのように使えます。すぐに使えるよう廃棄袋と凝固剤がセットになっています。
頑丈なPP素材で水洗いもOK、耐荷重150kg、フタを閉めて簡易椅子としてもご使用いただけ、キャンプ時のゴミ箱としても便利です。

付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋 材質PP 質量(kg)1.24 耐荷重(kg)150 寸法(cm)幅27×奥行32.8×高さ30(収納時高さ11.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする