Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の タイヤゲージ・空気入れ
Meltec(大自工業)の タイヤゲージ(増圧可)
ダイヤル式タイヤゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09917607
品番
F-105P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
測定値の保持が出来る。
0〜500kPaまで計測可。
計測範囲
0〜500kPa
用途
オートバイ、軽自動車、乗用車、小型トラック、バン等。
質量(g)
約500
本体寸法(mm)
110×220×37
適合車種
オートバイ・軽自動車・乗用車・小型トラック・バン等
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09917607
F-105P
10440674
GTAC-02
GTエアーチャックガン
GREAT TOOL
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカー違います。計測範囲0〜700kPa