HBC-080 バッテリーケーブル 橋研 09918727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッテリーケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09918727 品番HBC-080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重量は従来の1/2、軽量・コンパクトで取り扱いやすく、収納も簡単です。
新設計のクリップでショート・スパークを防止、導電性もアップしました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ケーブル長(m)5 仕様80A(max)-24V 質量(g)840 適合車軽自動車〜小型乗用車用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09918736
2019-12-21
用途:
バッテリー上がり
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていた一般的な100Aブースターケーブルは、ケーブル被膜があちらこちらで割れ買い換えました。品物が届いたら、コンパクトで線も細くて軽量です。クリップはポリカーボネート製らしく一体なのでグリップが抜けてくることもない。バッテリー端子に噛み込む部分(端子)はハーネス側のみですが、端子が特殊形状で面接触。使い勝手もとても良いです。これはJAFやディーラーでのレスキュー時に使っていたら一目置かれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする